Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto a batería WE WL2014 - PISTOLA IMP BAT 1/2 18V BOLSO WEWL2014
´
Pistola de impacto a batería WE WL2014 - PISTOLA IMP BAT 1/2 18V BOLSO WEWL2014 - 1

Pistola de impacto a batería WE WL2014

Pistola de impacto a batería WE WL2014
PISTOLA IMP BAT 1/2 18V BOLSO WEWL2014

Nº de art. 5701415005
EAN 4061975988614

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pistola de impacto a batería WE WL2014

Nº de art. 5701415005
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
Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-2300 1/min

Tasa de impacto mínima/máxima

0-3200 U/min(rpm)

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

400 Nm

Se puede utilizar para el tornillo

1/2 pulgadas

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Peso de la máquina con la batería recargable

1.9 kg

Incluidos en la entrega

1 Batería 4Ah
1 Cargador de batería
1 Bolso de transporte

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

BATERIA L20 4AH